CHF 2'352.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'542.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |