FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7032-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625299
  • Hersteller:038517078-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'936.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'336.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
138 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7500 rpm