CHF 4'791.79/ Paarexkl. MwSt
CHF 5'179.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 76 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |