Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7032-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625297
  • Hersteller:057000859-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'352.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'542.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
192 kN
Statische Belastung
146 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8500 rpm