FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7030-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625288
  • Hersteller:B7030-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'647.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'104.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
105 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager