FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7030-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625286
  • Hersteller:038613514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'878.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'192.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
178 kN
Statische Belastung
130 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174180
  • Manufacturer:7030 ACD/P4ADGB

CHF 3'044.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'291.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026