FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7030-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625278
  • Hersteller:019152973-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'764.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'069.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
137 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174183
  • Manufacturer:7030 CD/P4ADGA

CHF 2'956.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'195.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026