FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7028-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625276
  • Hersteller:019152965-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'548.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'673.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
145 kN
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm