CHF 4'730.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'114.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 99 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |