CHF 1'501.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'623.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 10000 rpm |