FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7028-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625263
  • Hersteller:038434539-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'154.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'409.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
114 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm