CHF 5'762.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'229.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 132 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |