FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7026-E-T-P4S-QBCH

  • ERIKS:13250951
  • Hersteller:B7026-E-T-P4S-QBCH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'392.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'072.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
132 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung