CHF 1'598.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'727.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9500 rpm |