FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7026-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625252
  • Hersteller:038106450-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'882.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'116.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
102 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm