FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7026-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625242
  • Hersteller:038434512-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'798.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'025.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
149 kN
Statische Belastung
107 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm