FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-E-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:13250948
  • Hersteller:B7024-E-T-P4S-TBTL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'469.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'750.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
84 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung