FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-E-T-P4S-QBTL

  • ERIKS:13250947
  • Hersteller:B7024-E-T-P4S-QBTL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'626.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'001.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
112 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung