FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625232
  • Hersteller:038100509-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'354.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'464.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
78 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm