FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625216
  • Hersteller:B7022-E-T-P4S-TUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'182.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'440.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
84 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager