Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625203
  • Hersteller:038545284-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'176.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'272.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
77 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm