CHF 2'060.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'227.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 1'806.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'952.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026