CHF 936.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 840.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 908.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026