CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 815.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 882.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026