FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-UM-GA21

  • ERIKS:14178345
  • Hersteller:019152531-3821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 980.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'059.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
79 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm