FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625183
  • Hersteller:B7020-E-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'608.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'819.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager