CHF 1'019.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'101.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 79 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |