CHF 1'790.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'935.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 79 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 1'580.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'708.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026