CHF 2'686.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'903.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |