FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625168
  • Hersteller:019152361-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 994.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'074.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm