FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625164
  • Hersteller:019152345-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'738.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'879.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174143
  • Manufacturer:7020 CD/P4ADGA

CHF 1'534.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'658.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026