FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625156
  • Hersteller:019152299-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'609.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174136
  • Manufacturer:7019 ACD/P4ADGA

CHF 1'407.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'521.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026