FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625148
  • Hersteller:019152264-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'609.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
81 kN
Statische Belastung
54 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174139
  • Manufacturer:7019 CD/P4ADGA

CHF 1'407.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'521.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026