FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-UH

  • ERIKS:13250933
  • Hersteller:B7018-E-T-P4S-UH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'059.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'145.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm