FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:13250931
  • Hersteller:B7018-E-T-P4S-TBTL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'225.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'406.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACD/P4ATBTA

  • ERIKS:23772488
  • Manufacturer:7018 ACD/P4ATBTA

CHF 1'916.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'072.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026