FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625143
  • Hersteller:B7018-E-T-P4S-QUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'968.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'209.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
96 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz, Universallager