FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-QBCM

  • ERIKS:13250929
  • Hersteller:B7018-E-T-P4S-QBCM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'057.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'305.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
96 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung