FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625138
  • Hersteller:038434300-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'528.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'651.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7018 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174132
  • Manufacturer:7018 ACD/P4ADGB

CHF 1'318.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'425.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026