CHF 849.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 917.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |