FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7018-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250923
  • Hersteller:B7018-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'484.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'604.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm