CHF 1'958.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'117.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 66 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |