FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7017-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625113
  • Hersteller:019152019-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 640.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 692.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
43.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7017 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759402
  • Manufacturer:7017 CDGB/P4A

CHF 574.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026