FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7017-C-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625112
  • Hersteller:B7017-C-T-P4S-TUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'018.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'181.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager