CHF 1'306.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'412.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 43.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 16000 rpm |
CHF 1'142.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'235.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026