FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179788
  • Hersteller:038592274-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau