CHF 707.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 765.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |