FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625100
  • Hersteller:019151896-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm