FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625091
  • Hersteller:019151829-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm