FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7016-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625088
  • Hersteller:019151810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'208.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7016 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174124
  • Manufacturer:7016 CD/P4ADGA

CHF 1'020.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026