FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625087
  • Hersteller:019151780-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002718
  • Manufacturer:7015 ACDGB/P4A

CHF 484.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026